色ライトアクアグリーン
サイズLL
仕様左胸Wペン差し、ラグランスリープ、袖ダーツ3本、右内ポケット、左袖ペン差しポケット、左袖ペン差し、左胸ペン差し、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性、ポリエステルスパンを芯にその表面をコットンで包んだ二層構造糸
種別長袖ジャンパー
胸囲(cm)120
混率(%)綿70・ポリエステル30
肩幅(cm)50
袖丈(cm)60
着丈(cm)67
生地二層構造糸
生地性能形状記憶加工
作業服シリーズ3900シリーズ