長袖ジャンパー 3900 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09760993 品番 3900
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ハイタッチ&イージーケアでコットン100%の肌触りのスキート採用。

ライトアクアグリーン サイズ5L 仕様左胸Wペン差し、ラグランスリープ、袖ダーツ3本、右内ポケット、左袖ペン差しポケット、左袖ペン差し、左胸ペン差し、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性、ポリエステルスパンを芯にその表面をコットンで包んだ二層構造糸 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)132 混率(%)綿70・ポリエステル30 肩幅(cm)56 袖丈(cm)63 着丈(cm)73 生地二層構造糸 生地性能形状記憶加工 作業服シリーズ3900シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする