クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32040 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09762192
品番
32040
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
つっぱり感のないストレッチ素材。型くずれしにくい形状記憶加工。
色
アースグリーン
サイズ
S
仕様
ノーフォーク、右胸Wペン差し、左内ファスナーポケット、左胸ペン差し、左袖ペン差し、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
108
混率(%)
綿55・ポリエステル45
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
61
生地
CVC二重織ストレッチ
生地性能
形状記憶加工、ストレッチ
作業服シリーズ
040シリーズ