クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32001 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09763285
品番
32001
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ソフトツイルならではのやわらかい風合いが、軽快で爽やかな着心地を演出。
色
アイスグリーン
サイズ
3L
仕様
グランドプリーツ、右内ポケット、左胸ペン差し&Wポケット、左袖ペン差しポケット、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿50・ポリエステル50
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
生地
ソフトツイル
生地性能
形状記憶加工、制電
作業服シリーズ
001シリーズ