長袖ジャンパー 32001 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09763346 品番 32001
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ソフトツイルならではのやわらかい風合いが、軽快で爽やかな着心地を演出。

ライトバイオレット サイズLL 仕様グランドプリーツ、右内ポケット、左胸ペン差し&Wポケット、左袖ペン差しポケット、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)120 混率(%)綿50・ポリエステル50 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)68 生地ソフトツイル 生地性能形状記憶加工、制電 作業服シリーズ001シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする