クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32732 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09764563
品番
32732
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
サージ
45度の斜め文様が特徴の綾織りです。丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れています。
伸びる素材と背当てメッシュが作業性をアップ、粋な配色で個性が光ります。
色
パウダーブルー
サイズ
S
仕様
背当てメッシュ、脇ポケット逆玉、左袖ペン差し、左胸ペン差し
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
61.5
生地
サージ
生地性能
ストレッチ
作業服シリーズ
732シリーズ