クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
スラックス(ツータック) 31732 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09764798
品番
31732
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
サージ
45度の斜め文様が特徴の綾織りです。丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れています。
伸びる素材と背当てメッシュが作業性をアップ、粋な配色で個性が光ります。
色
パウダーブルー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
76
仕様
背当てメッシュ、脇ポケット逆玉、左袖ペン差し、左胸ペン差し
種別
ツータックスラックス
混率(%)
ポリエステル100
生地
サージ
生地性能
ストレッチ
作業服シリーズ
732シリーズ