曜日別特売
262-4127 RS PRO DIN レール端子台 ボルト, 150A RS PRO 09765178

RS PRO DIN レール端子台 ボルト, 150A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード09765178品番262-4127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
色 = グレー
レベル数 = 1
AWGサイズ = 14 → 1/0AWG
結線方法 = ボルト
ケーブルCSA = 50mm2
定格電圧 = 1 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする