262-4135 RS PRO 接続式端子台 ボルト, 309A RS PRO 09765196

RS PRO 接続式端子台 ボルト, 309A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09765196品番262-4135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様
色 = ベージュ
レベル数 = 1
AWGサイズ = 300 MCMAWG
結線方法 = ボルト
ケーブルCSA = 150mm2
定格電圧 = 1 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする