カーゴパンツ(ツータック) 35732 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09765604 品番 35732
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

サージ
45度の斜め文様が特徴の綾織りです。丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れています。
伸びる素材と背当てメッシュが作業性をアップ、粋な配色で個性が光ります。

ネイビー 股下(cm)79 ウエスト(cm)120 仕様背当てメッシュ、脇ポケット逆玉、左袖ペン差し、左胸ペン差し 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル100 生地サージ 生地性能ストレッチ 作業服シリーズ732シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする