長袖ジャンパー 32098 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09765735 品番 32098
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

サージ
45度の斜め文様が特徴の綾織りです。丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れています。
静電気を防ぎ動きやすい制電&ストレッチ素材。2タイプから選べます。

ライトグリーン サイズS 仕様左袖ペン差し、左内ポケット 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)53 着丈(cm)61 生地サージ 生地性能制電、ストレッチ 作業服シリーズ098シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする