クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32098 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09765936
品番
32098
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
サージ
45度の斜め文様が特徴の綾織りです。丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れています。
静電気を防ぎ動きやすい制電&ストレッチ素材。2タイプから選べます。
色
ネイビー
サイズ
S
仕様
左袖ペン差し、左内ポケット
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
61
生地
サージ
生地性能
制電、ストレッチ
作業服シリーズ
098シリーズ