クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
スラックス(ツータック) 31098 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09766198
品番
31098
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
サージ
45度の斜め文様が特徴の綾織りです。丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れています。
静電気を防ぎ動きやすい制電&ストレッチ素材。2タイプから選べます。
色
ネイビー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
76
仕様
左袖ペン差し、左内ポケット
種別
ツータックスラックス
混率(%)
ポリエステル100
生地
サージ
生地性能
制電、ストレッチ
作業服シリーズ
098シリーズ