曜日別特売
262-4380 RS PRO 接続式端子台 クランプ, 32A RS PRO 09766228

RS PRO 接続式端子台 クランプ, 32A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09766228品番262-4380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕様
色 = 青
レベル数 = 2
AWGサイズ = 24 → 10AWG
結線方法 = クランプ
ケーブルCSA = 4mm2
定格電圧 = 1 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする