クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32516 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09768824
品番
32516
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
清潔さと爽やかさをキープする特殊加工を施しました。
色
シルバー
サイズ
L
仕様
脇がつっぱらないリラックスカット・左袖ペン差し・左胸ペン差し
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
51.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
65.5
生地性能
制電、ストレッチ、防菌防臭加工
作業服シリーズ
516シリーズ