長袖ジャンパー 32516 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09768867 品番 32516
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

清潔さと爽やかさをキープする特殊加工を施しました。

シルバー サイズ5L 仕様脇がつっぱらないリラックスカット・左袖ペン差し・左胸ペン差し 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)154 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)63.5 袖丈(cm)62 着丈(cm)73.5 生地性能制電、ストレッチ、防菌防臭加工 作業服シリーズ516シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする