クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
スラックス(ツータック) 31516 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09769025
品番
31516
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
清潔さと爽やかさをキープする特殊加工を施しました。
色
シルバー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
73
仕様
脇がつっぱらないリラックスカット・左袖ペン差し・左胸ペン差し
種別
ツータックスラックス
混率(%)
ポリエステル100
生地性能
制電、ストレッチ、防菌防臭加工
作業服シリーズ
516シリーズ