カーゴパンツ(ツータック) 35516 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09769542 品番 35516
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

清潔さと爽やかさをキープする特殊加工を施しました。

シルバー 股下(cm)79 ウエスト(cm)111 仕様脇がつっぱらないリラックスカット・左袖ペン差し・左胸ペン差し 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル100 生地性能制電、ストレッチ、防菌防臭加工 作業服シリーズ516シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする