265-2245 RS PRO リードスイッチ RS PRO 09770428

RS PRO リードスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード09770428品番265-2245
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800
仕様
接点構成 = 1 ℃
最大スイッチング電流 = 500mA
最大スイッチング電力 = 10W
最大スイッチング電圧 = 175V
接触抵抗 = 150 mO, 250 mO
コンタクト材質 = ロジウム
最大リリース時間 = 1.5ms
動作時間(バウンス含む) = 0.7ms
感動値 = 15 - 20AT
実装タイプ = スルーホール実装
幅 = 2.54mm
長さ = 14mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする