265-2260 RS PRO 表面実装リードスイッチ RS PRO 09770568

RS PRO 表面実装リードスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード09770568品番265-2260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800
仕様
接点構成 = SPCOフォームA
最大スイッチング電流 = 300mA
最大スイッチング電力 = 3W
最大スイッチング電圧 = 30V
接触抵抗 = 200 m.
最大リリース時間 = 0.15ms
動作時間(バウンス含む) = 0.2 mm
感動値 = 37 - 71AT
実装タイプ = 表面実装
幅 = 2.2mm
長さ = 7.7mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする