265-2278 RS PRO リードスイッチ RS PRO 09770726

RS PRO リードスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード09770726品番265-2278
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様
接点構成 = SPCOフォームA
最大スイッチング電流 = 1.5A
最大スイッチング電力 = 70W
最大スイッチング電圧 = 300V
接触抵抗 = 100mΩ
コンタクト材質 = PGM合金
最大リリース時間 = 0.1ms
動作時間(バウンス含む) = 0.8ms
感動値 = 30 - 35AT
実装タイプ = スルーホール実装
幅 = 2.5mm
長さ = 20.3mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする