曜日別特売

RS PRO バタフライバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09770805品番265-3729
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

RJTバタフライバルブ. 316Lステンレススチール製、高品質の鍛造品を完全に機械加工 EPDMシール 高クリープ耐性ベアリング 強化ナイロン製ハンドル 上面と下面のシールで汚染のリスクを削減 動作温度: -10oC → +120 ℃ 作動圧力: 0.9 → 10 bar 研磨ディスク

仕様
ボディ材質 = ステンレス鋼
ディスク材料 = エチレンプロピレンゴム
ハンドル材質 = ガラス繊維強化ナイロン
圧力定格 = 0.9 → 10バール
接続サイズ = 1インチ
最高作動温度 = +120℃
動作温度 Min = -10℃
操作温度範囲 = -10 → +120 ℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする