クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖シャツ 250006 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09771152
品番
250006
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
裏綿ツイル
裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。
襟裏と胸ファスナー部分が配色のシャツも用意。
色
ネイビー
サイズ
S
仕様
左胸ペン差し&Wポケット、左袖ペン差し
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
72
生地
裏綿ツイル
生地性能
制電、ストレッチ
作業服シリーズ
006シリーズ
袖丈
長袖