長袖ジャンパー 32099 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09773137 品番 32099
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
タフな耐久性で定評の交織ツイル。制電性能も装備。

グレー サイズS 仕様背当メッシュ、左袖ペン差し、右胸ポケット 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル90、綿10 肩幅(cm)43 袖丈(cm)53 着丈(cm)61 生地交織ツイル 生地性能制電 作業服シリーズ099シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする