クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32099 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09773207
品番
32099
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
タフな耐久性で定評の交織ツイル。制電性能も装備。
色
ネイビー
サイズ
S
仕様
背当メッシュ、左袖ペン差し、右胸ポケット
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
61
生地
交織ツイル
生地性能
制電
作業服シリーズ
099シリーズ