クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
スラックス(ワンタック) 31099 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09773347
品番
31099
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
タフな耐久性で定評の交織ツイル。制電性能も装備。
色
グレー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
70
仕様
背当メッシュ、左袖ペン差し、右胸ポケット
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
交織ツイル
生地性能
制電
作業服シリーズ
099シリーズ