クロダルマ
カーゴパンツ(ワンタック) 35099 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
グレー
グレー
ネイビー
アースグリーン
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09773794
品番
35099
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
タフな耐久性で定評の交織ツイル。制電性能も装備。
色
グレー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
79
仕様
背当メッシュ、左袖ペン差し、右胸ポケット
種別
ワンタックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
交織ツイル
生地性能
制電
作業服シリーズ
099シリーズ