クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32038 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09774214
品番
32038
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ストレッチ&制電素材採用、ソフトな裏綿で快適な着用感と保温性も確保。
色
アースグリーン
サイズ
LL
仕様
背当チェック柄、左袖ペン差し、左胸Wポケット&ペン差し、左内ポケット(ファスナー付)
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
生地
裏綿
生地性能
制電、ストレッチ
作業服シリーズ
038シリーズ