266-5061 RS PRO 拡張モジュール 通信モジュール RS PRO PLC用 RS PRO 09775249

RS PRO 拡張モジュール 通信モジュール RS PRO PLC用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09775249品番266-5061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
アクセサリタイプ = 通信モジュール
入力方式 = RS485
出力タイプ = RS485
使用用途 = RS PRO PLC
実装タイプ = プラグイン
終端 = プラグイン
動作温度 Max = +55℃
寸法 = 40 x 40 x 18.5 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする