266-5096 RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO 09775581

RS PRO ロジックコントローラユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09775581品番266-5096
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様
入力数 = 24
出力タイプ = トランジスタ
併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール
電源電圧 = 24 V dc
入力方式 = DC
出力数 = 24
ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCP
インターフェイス = COMポート
プログラム容量 = 48000ステップmm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする