クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32088 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09775876
品番
32088
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
肌触りがよく伸縮性にも優れた素材。右胸Wポケットやペン差しなどの機能も充実。
色
アースグリーン
サイズ
L
仕様
背当チェック柄、左袖ペン差し、右胸Wポケット、右胸携帯(スマホ)ポケット、左胸ペン差し
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
生地
裏綿
生地性能
制電、ストレッチ
作業服シリーズ
088シリーズ