曜日別特売
266-8471 RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:メス RS PRO 09776335

RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード09776335品番266-8471
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様
長さ = 1m
コネクタ1 = HDMI
コネクタ 2 = HDMI
HDMIケーブル通信速度 = 非常に高速
HDMIバージョン = HDMI 1.4
最大解像度 = 4K @ 60Hz
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
外被色 = 黒
外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする