クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
カーゴパンツ(ワンタック) 35590 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09777583
品番
35590
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
洗濯するたびに蘇る消臭機能。ボタンなどの突起物をなくし、防傷性も高めました。
色
アースグリーン
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
76
仕様
袖ぐり消臭テープ、ノーフォーク、背当付、左胸ペン差し、左袖ペン差し、脇ポケット逆玉、右胸内携帯ポケット(スマートフォン対応)
種別
ワンタックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル85、綿15
生地
交織ツイル
生地性能
静電気帯電防止作業服、計量、防傷性
作業服シリーズ
590シリーズ