カーゴパンツ(ワンタック) 35590 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アースグリーン ウエスト(cm)101 注文コード09777653 品番35590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は色・ウエスト42種類から選べます 他の種類を見る

交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
洗濯するたびに蘇る消臭機能。ボタンなどの突起物をなくし、防傷性も高めました。

アースグリーン 股下(cm)79 ウエスト(cm)101 仕様袖ぐり消臭テープ、ノーフォーク、背当付、左胸ペン差し、左袖ペン差し、脇ポケット逆玉、右胸内携帯ポケット(スマートフォン対応) 種別ワンタックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル85、綿15 生地交織ツイル 生地性能静電気帯電防止作業服、計量、防傷性 作業服シリーズ590シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする