画像準備中

【廃番】スラックス(ワンタック) 31583 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09778238 品番31583
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

3ヵ所の消臭テープが威力を発揮!
衿廻りと棒シックに消臭テープを使用。汗などの嫌なニオイを引き寄せ、スピード消臭します。また生地には肌に優しい抗菌・防臭加工の日本製生地を採用しました。
科学の力で急速消臭、嫌なニオイがこもらない清潔・快適な新商品です。

ブルーグレー 股下(cm)79 ウエスト(cm)82 仕様背当付、袖ぐり消臭テープ、パンツ消臭テープ(棒シック)、左袖ペン差し、胸ポケット逆玉、ノーフォーク 種別ワンタックスラックス 混率(%)ポリエステル80、綿20 生地タッサー 生地性能制電、防菌防臭加工 作業服シリーズ583シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする