クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖シャツ 272 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09779412
品番
272
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
制電素材にプラスして撥水・撥油・防汚加工した機能ユニフォーム。
色
ジャングルグリーン
サイズ
LL
仕様
前立ヒヨクボタン、袖ロールアップ、左胸Wペン差し
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
78
生地
交織ツイル
生地性能
制電、防汚加工、撥水撥油加工
作業服シリーズ
2700シリーズ
袖丈
長袖