RS PRO 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 白, ナイロン 66

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード09781339 品番269-1729
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

UL94V-0. RS PROナイロン非リリース可能ケーブルタイ. 混乱したケーブルに取り組むのに疲れてしまったら、RS PROには、これらの高品質のケーブルタイがあり、ケーブルの混乱を排除するソリューションがあります。
これらのナイロン非リリースケーブルタイは、あらゆる環境で電気ケーブルやワイヤをしっかりと固定するように設計されています。
革新的な非リリース可能なロック機構により、ケーブルが廃止されることに別れを告げることができます。
これらのケーブルタイは、ワイヤをしっかりと結合します。
超耐久性と自己消火性のあるナイロン素材で製造されており、最も過酷な条件にも耐えるように構築されています。
RS PROケーブルタイは、長寿命で手間のかからないケーブル管理ソリューションです。
なぜケーブルタイが必要なのでしょうか.. ケーブルタイは、エンジニアやDIY愛好家がケーブルワイヤを固定したり、部品を保管したり、プロの取り付けを完了したりするために使用する必要不可欠なアクセサリです。
RS PROオファーは、さまざまな長さと強度を用意しており、あなたの用途に最適なソリューションを提供します。
特長. <ul> <li>すばやく取り付けるための非リリース可能なケーブルタイ </li> <li>ナイロンケーブルタイの高い伸張強度により、強力な保持 </li> <li>高品質のナイロン66製で、高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を発揮 </li> <li>ディスクリートケーブル管理又は整理 </li> <li>さまざまなパックサイズで提供 </li> <li>ABS、cULus、RoHS準拠、UL 94 V-0 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>自動車及び輸送産業 </li> <li>航空宇宙産業 </li> <li>石油及びガス産業 </li> <li>ケーブル管理 </li> <li>ホーム / DIY、ガーデニング、及び一般的なメンテナンス </li> </ul>

仕様
長さ = 100mm
幅 = 2.5 mm
色 = 白
材質 = ナイロン 66
タイプ = 取り外し不可
入数 = 250
紫外線抵抗力 = なし
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
耐火性 = 難燃性
引張強度 = 78.4N
最大バンドル直径 = 22mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする