RS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 9mm x 25 mm 6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード09782748 品番269-1884
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

RS Pro 粘着式フラットリボンケーブルクリップ. RS Pro からは、この頑丈な薄型プラスチックケーブルクリップが、フラットリボンケーブルを固定設置または半永久設置でしっかりと固定するのに最適です。
クリップの側面を開いたままにして、ケーブルを所定の位置にしっかりと固定した状態でクリップの内側に挿入します。
このケーブルクリップのベースは接着剤付きで、工具を使わずに簡単かつ確実に固定できます。
このケーブルクリップは、フラットリボンケーブルの 1 層または複数層で使用できます。
特長と利点. .グレーの PVC 素材 . 取り付けが簡単 .取り付けが簡単な自己接着ベース. 用途. これらのケーブルクリップは、フラットケーブルを整理して配線し、さまざまな環境で整頓するための多目的な方法です。
これらのケーブルクリップは、コンピュータや周辺機器、通信機器、データ伝送機器などの用途で、リボンケーブルを安全かつ整頓しておくために、オフィス、家庭、および産業用の設定で使用できます。
RS Proを選ぶ理由. RS Proは、設置や管理の要件を満たせる、お客様の主力ブランドとなるよう努めています。
高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。
ホームオフィスの立ち上げや工場での設置の立ち会いなど、どのような場合でも、RS Proはあらゆる段階でお客様をサポートします。

仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = フラットケーブルクランプ
最大バンドル直径 = 9mm
固定方法 = 自己接着
材質 = PVC
色 = グレー
長さ = 13mm
幅 = 25 mm
深さ = 6mm
接着剤付き = ありmm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする