RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 10.2mm x 22mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード09782791 品番269-1889
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

RS PROナチュラルナイロンバニークリップ. RS PROナイロンバニークリップは、ケーブル管理においてゲームチェンジャーです。
これらの実用的なクリップは、機能性とスタイルを兼ね備えています。
ナイロン製で、ケーブルを整理して整頓するように設計されています。
バニー形のデザインにより、通常のケーブル管理ルーチンに楽しい要素を追加します。
汎用性に優れているため、さまざまなケーブルを簡単に固定でき、タングを防止し、作業スペースやエンターテイメントエリアを整理して魅力的に保つことができます。
特長. <ul> <li>ナチュラルナイロン製 </li> <li>さまざまな直径のケーブルバンドルをしっかりと固定するように設計 </li> <li>巻き込みを防止 </li> </ul>. 主な用途. 家庭、職場、キャビネットなどの筐体外側の部品間に電線を張ることが多い場所で広く使用されています。
これらのRS PROバニークリップは、キャビネットやラックにファイバ又はその他の軽量ケーブルを固定してルーティングするのに最適です。

仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = バニークリップ
最大バンドル直径 = 10.2mm
固定方法 = スナップイン
材質 = ナイロン 66
色 = ナチュラル
長さ = 22mm
深さ = 22mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする