長袖ジャンパー 32033 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09782797 品番 32033
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れたストレッチサージ素材を使用。

アイボリー サイズ5L 仕様ノーフォーク、左袖ペン差し 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)137 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)60 着丈(cm)71 生地サージ 生地性能制電、2WAYストレッチ 作業服シリーズ033シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする