スラックス(ワンタック) 31033 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09783287 品番 31033
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れたストレッチサージ素材を使用。

ライトグリーン 股下(cm)79 ウエスト(cm)88 仕様ノーフォーク、左袖ペン差し 種別ワンタックスラックス 混率(%)ポリエステル100 生地サージ 生地性能制電、2WAYストレッチ 作業服シリーズ033シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする