長袖ジャンパー 840 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09783795 品番 840
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ストレッチ性に優れた素材、パンツには脇ゴムタイプもご用意しています。

モスグリーン サイズM 仕様左袖ペン差し、左袖ペン差しポケット、左内ポケット 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 着丈(cm)63 生地サージ 生地性能制電、2WAYストレッチ 作業服シリーズ840シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする