カーゴパンツ(ワンタック) 8402 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09784398 品番 8402
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ストレッチ性に優れた素材、パンツには脇ゴムタイプもご用意しています。

ダスキーグリーン 股下(cm)78 ウエスト(cm)73 仕様左袖ペン差し、左袖ペン差しポケット、左内ポケット 種別ワンタックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル100 生地サージ 生地性能制電、2WAYストレッチ 作業服シリーズ840シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする