クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 1422 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09784967
品番
1422
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
保温性・吸水性に優れた裏綿素材を使用し、制電性にも優れています。
色
アイボリー
サイズ
M
仕様
ノーフォーク、左袖ペン差し
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル90・綿10
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
60
生地
裏綿
生地性能
制電
作業服シリーズ
1422シリーズ