長袖ジャンパー 1423 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09785247 品番 1423
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

保温性・吸水性に優れた裏綿素材を使用し、制電性にも優れています。

アイボリー サイズ4L 仕様ノーフォーク、左袖ペン差し 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル90・綿10 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)72 生地裏綿 生地性能制電 作業服シリーズ1422シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする