クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
スラックス(ノータック) 1222 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09785493
品番
1222
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
保温性・吸水性に優れた裏綿素材を使用し、制電性にも優れています。
色
アイボリー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
76
仕様
ノーフォーク、左袖ペン差し
種別
ノータックスラックス
混率(%)
ポリエステル90・綿10
生地
裏綿
生地性能
制電
作業服シリーズ
1422シリーズ