1322 カーゴパンツ(ノータック) 1322 (秋冬用) クロダルマ 09786053

カーゴパンツ(ノータック) 1322 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード09786053品番1322
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

保温性・吸水性に優れた裏綿素材を使用し、制電性にも優れています。

アイボリー股下(cm)78ウエスト(cm)76仕様ノーフォーク、左袖ペン差し種別ノータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル90・綿10生地裏綿生地性能制電作業服シリーズ1422シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする