カーゴパンツ(ノータック) 1322 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09786062 品番 1322
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

保温性・吸水性に優れた裏綿素材を使用し、制電性にも優れています。

アイボリー 股下(cm)78 ウエスト(cm)79 仕様ノーフォーク、左袖ペン差し 種別ノータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル90・綿10 生地裏綿 生地性能制電 作業服シリーズ1422シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする