RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 25V dc 0603

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード09786361 品番271-0971
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様
静電容量 = 10μF
電圧 = 25V dc
パッケージ/ケース = 0603
温度特性 = X5R
許容差 = 20%
寸法 = 1.6x0.8x0.8
長さ = 1.6±0.2mm
高さ = 0.8±0.2mm
動作温度 Max = -125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする