クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 9055 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09786622
品番
9055
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
2タイプのジャンパーから選べる制電&裏綿シリーズ。
色
シャドーブルー
サイズ
LL
仕様
左右胸Wポケット、左袖ペン差し
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル90・綿10
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
生地
裏綿
生地性能
制電、2WAYストレッチ
作業服シリーズ
9055シリーズ